Referenzen
SMC:AS2201FS-G02-10
Rubix:2175405
Hersteller:AS2201FS-G02-10

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | g-gewinde (g 1/4, dichtung über stirnfläche für typ g) |
|---|---|
| Typ | pneumatischer durchflussregler mit anzeige (digitale anzeige der nadelumdrehungen) – gewinkelte ausführung (meter-out) |
Produktdetails : AS2201FS-G02-10 Drosselrückschlagventil
Durch ihr geringes Gewicht, ihre Kompaktheit und ihre präzise Steuerung sind diese Drehzahlregler die richtige Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Drehzahlregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.
Stärken
-Großer Durchfluss im Inline-Stil
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | g-gewinde (g 1/4, dichtung über stirnfläche für typ g) |
|---|---|
| Typ | pneumatischer durchflussregler mit anzeige (digitale anzeige der nadelumdrehungen) – gewinkelte ausführung (meter-out) |
| Werkstoff | gehäuse aus messing (ausführung as2201fs) oder aus edelstahl (ausführung as-fsg) ; bauteile aus pbt und pom ; nbr-elastomere ; hnbr-dichtungen |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Größe des Anschlusses | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage