GN706.2-42-B18-A4 Stellring, geschlitzt, Edelstahl 1.4401
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.2-42-B18-A4
Rubix:1866329
Hersteller:706.2-42-B18-A4
EAN:4045525081024



Produktdetails : GN706.2-42-B18-A4 Stellring, geschlitzt, Edelstahl 1.4401
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
18 mm
