K0407.100601 Stellring mit Flügelgriff, Stahl
Stellring mit Flügelgriffähnlich DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0407.100601
Rubix:517429
EAN:4059245155682



Dokumente
Produktdetails : K0407.100601 Stellring mit Flügelgriff, Stahl
Werkstoff: Stellring Stahl. Flügelgriff Thermoplast. Gewindebolzen Stahl Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stellring blank. Flügelgriff schwarzgrau. Gewindebolzen blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0407.100601
Stellring mit Klemmgriff ähnlich DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Bauform | stellring mit flügelgriff ähnlich din 705 – variabler anschlag |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen