K0611.00502 Klemmring, Form:A, Edelstahl
Klemmring geschlitzt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0611.00502
Rubix:2700526
EAN:4059245155798



Dokumente
Produktdetails : K0611.00502 Klemmring, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07810-01001Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5 mm