KQ2H10-00A-X35 Steckverbindung

Gerades Verbindungsstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2H10-00A-X35
Rubix:2173196
Hersteller:KQ2H10-00A-X35
KQ2H10-00A-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (gewindestift);304 stainless steel (spannfutter);304 stainless steel, c3604, pbt (führung);pom (klemmhülse und entriegelungstaste);nbr (dichtung);304 stainless steel, nbr (dichtung)
Anschluss 1schlauch-außen-ø 10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2H10-00A-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Anschlüsse in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäusestilen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Kompressionsverschraubungen üblichen Durchflussverlust. Der KQ2-Abzugsring löst sowohl das Spannfutter als auch die Klemmhülse, sodass eine geringe Trennkraft für ein einfaches Entfernen der Leitung gewährleistet ist.

Stärken

•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Für Vakuum- und Überdruckanwendungen geeignet
Der Abzugsring ermöglicht das einfache Entfernen von Schläuchen, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (gewindestift);304 stainless steel (spannfutter);304 stainless steel, c3604, pbt (führung);pom (klemmhülse und entriegelungstaste);nbr (dichtung);304 stainless steel, nbr (dichtung)
Anschluss 1schlauch-außen-ø 10 mm
Profilgerade steckverbindung
Anschluss 2schlauch-außen-ø 10 mm
Typone-touch steckverbindung
Rohrdurchmesser10 mm
26,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
31,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen