869362 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 12X10-R3/8
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE KONISCH, NICHT ORIENTIERBAR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:734312
Mecaline:869362
Rubix:3235255
EAN:3660338231063


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | r3/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 869362 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 12X10-R3/8
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 12X10-R3/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r3/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
| Werkstoff | messing vernickelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort