859131 Gerade Push-ON Verschraubung m. O-Ring 6/4-M5 AG

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, METRISCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:859131
Rubix:3235339
EAN:3660338141683
859131 Gerade Push-ON Verschraubung m. O-Ring 6/4-M5 AG

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserm5 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 859131 Gerade Push-ON Verschraubung m. O-Ring 6/4-M5 AG


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Gerade Push-ON Verschraubung m. O-Ring 6/4-M5 AG

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserm5 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Werkstoffvernickeltes messing
11,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen