884281 Push-In Winkelverschraubung VA 6-R1/4 AG

EDELSTAHL-DREHGELENK-KEGEL-WINKELBESCHLAG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884281
Rubix:3235896
EAN:3660338377112
884281 Push-In Winkelverschraubung VA 6-R1/4 AG

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/4
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 884281 Push-In Winkelverschraubung VA 6-R1/4 AG


Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In Winkelverschraubung VA 6-R1/4 AG

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/4
Anschluss 26
Werkstoffedelstahl
49,55 exkl. MwSt.
/ Stück
58,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen