853058 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 4-G1/4

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, INNENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT AUßENSECHSKANT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853058
Rubix:3234954
EAN:3660338092411
853058 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 4-G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853058 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 4-G1/4


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 4-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/4
Anschluss 24
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
15,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen