883977 Push-IN Verschraubung 6mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung

GERADER STECKVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883977
Rubix:3235647
EAN:3660338373688
883977 Push-IN Verschraubung 6mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/4
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883977 Push-IN Verschraubung 6mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Verschraubung 6mm-1/4 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/4
Anschluss 26
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Gewindeschneideng1/4
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
1,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std