34.422 Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 8/4 mm, POM
Gerader Reduzierstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:34.422
Rubix:344211
Hersteller:111001
EAN:4047322074506



Dokumente
Produktdetails : 34.422 Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 8/4 mm, POM
Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 4/3 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | gerader reduzierstutzen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
