845.018-4 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 a., Schlauch-Ø 4
Gerade Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:845.018-4
Rubix:692276
Hersteller:108856
EAN:4047322278812



Dokumente
Produktdetails : 845.018-4 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/8 a., Schlauch-Ø 4
Gerade Steckverschraubung metallica , G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung »metallica« |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
