844.038-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
Gerade Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:844.038-10
Rubix:799158
Hersteller:108891
EAN:4047322278980

Dokumente
Produktdetails : 844.038-10 Gerade Steckverschraubung>metallica<, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
Gerade Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 a. |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 |
| Typ | gerade steckverschraubung »metallica« |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
