207.038-14 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 14mm
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:207.038-14
Rubix:1625443
Hersteller:135631
EAN:4047322497886


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 außen |
Dokumente
Produktdetails : 207.038-14 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 14mm
Gerade Steckverschraubung, Blaue Serie. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 außen |
| Profil | rund |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 14 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung »blaue serie« (rund) |
| Rohrdurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage