208.012-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 8 mm
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:208.012-8
Rubix:799211
Hersteller:109189
EAN:4047322264211

Dokumente
Produktdetails : 208.012-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 8 mm
Gerade Steckverschraubung, Blaue Serie. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
