208.012-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 6 mm
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:208.012-6
Rubix:799210
Hersteller:109188
EAN:4047322264204


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 außen (r 1/2 et) |
Dokumente
Produktdetails : 208.012-6 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R1/2 außen Ø 6 mm
Gerade Steckverschraubung, Blaue Serie. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/2 außen (r 1/2 et) |
| Profil | rund |
| Typ | gerade steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage