853052 Steckverschraubung gerade, AG, 10-1/2G
GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853052
Rubix:3049212
EAN:3660338092367

Dokumente
Produktdetails : 853052 Steckverschraubung gerade, AG, 10-1/2G
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 |
| Anschluss 2 | 10 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std