853144 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 4-M5 Polyamid
RINGANSCHLUSS, AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853144
Rubix:3235133
EAN:3660338093197

Dokumente
Produktdetails : 853144 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 4-M5 Polyamid
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 4-M5 Polyamid
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
| Anschlussdurchmesser | m5 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std