• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Pneumatik(101.436)
    • Hydraulik(10.744)
    • Mess- und Regeltechnik(2.436)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.652)
    • Filtration und Pflege(435)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.248)
    • Pneumatikkomponenten(72.408)
    • Pneumatikzubehör(18.266)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(830)
    Siehe Pneumatik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Pneumatik
    4. Pneumatische Verbindungstechnik
    5. Steckverschraubungen
    6. Steckverschraubung - Gewindeadapter
    7. T12LZNX (EMB) T-Verschraubung

    T12LZNX (EMB) T-Verschraubung

    T-Verschraubung

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Gates EMB:T12LZNX
    Rubix:80266
    Hersteller:XG12LZN
    brand logo

    Produktdetails : T12LZNX (EMB) T-Verschraubung


    T-Verschraubung

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73079910
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    12,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    15,05 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    KXL06-M5 Steckverbindung DrehbarKQ2H04-02AS Steckverbindung883870 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 12mm-1/4853263 Push-In T-Verschraubung 10-R1/2 AG840792 Gerade Einschraubverschraubung AG 6-G1/43101 10 13 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 10mm - G1/4KQ2S12-03AS SteckverbindungKQ2F08-03A Steckverbindung3609 12 13 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 12mm - R1/4, chem. vern.858873 Push-In T-Verschraubung 10-R1/8 AG859076 Hohlschraube Mini Größe 5 Messing vernickelt858882 Push-On Winkelverschraubung drehbar m. O-Ring 6-G1/8 Msv853101 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 12-1/4G3181 06 19 LF3000 Gerader Einschraubanschluss3199 08 10 LF3000 Winkeleinschraubanschluss, 8mm - G1/8
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap