853076 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 6-1/8R
L-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853076
Rubix:3049273
EAN:3660338092572

Dokumente
Produktdetails : 853076 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 6-1/8R
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | kegelförmig |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std