853328 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 4-M5

SCHWENKBARE PARALLEL-WINKELSTECKVERSCHRAUBUNG - MINI

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:853328
Rubix:3236190
EAN:3660338094828
853328 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 4-M5

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 853328 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 4-M5


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 4-M5

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 24
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std