858714 Push-IN Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde 16-R3/8
GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:858714
Rubix:3235264
EAN:3660338137846

Dokumente
Produktdetails : 858714 Push-IN Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde 16-R3/8
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-IN Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde 16-R3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | kegelförmig |
|---|---|
| Anschluss 1 | r3/8 |
| Anschluss 2 | 16 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen