847.008 Gerade Steckverbindung>metallica</Schlauch-Außen-Ø8/MS vern.
Gerade Steckverbindung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:847.008
Rubix:799262
Hersteller:108968
EAN:4047322279093

Dokumente
Produktdetails : 847.008 Gerade Steckverbindung>metallica</Schlauch-Außen-Ø8/MS vern.
Gerade Steckverbindung metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | metallica |
| Typ | 847,008 |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
