140.31-PP Gerade Schottverbindung/M10x1,0/f.Schlauch 4/6mm/SW 14/PP
Gerade Schottverbindung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.31-PP
Rubix:1423880
Hersteller:110892
EAN:4047322027601


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | gewinde m10x1,0 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.31-PP Gerade Schottverbindung/M10x1,0/f.Schlauch 4/6mm/SW 14/PP
Gerade Schottverbindung chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | gewinde m10x1,0 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | gerade schottverbindung |
| Anschluss 2 | schlauch 4/6 mm (innen-ø 4 / außen-ø 6) |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen