C00290800 Gerade Schottverbindung, 8 Pneufit C
Gerade Schottverbindung, 8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:C00290800
Rubix:218435
Hersteller:C00290800


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse) / vernickeltes messing (gewindeteile) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m16 x 1 |
Produktdetails : C00290800 Gerade Schottverbindung, 8 Pneufit C
GERADE SCHOTTVERBINDUNG 8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (gehäuse) / vernickeltes messing (gewindeteile) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m16 x 1 |
| Profil | gerade durchführungsverschraubung |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std