45.018-4-E Gerade Einschraubverschr.>value line<, G1/8 a., MS v. Ø4mm
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:45.018-4-E
Rubix:799116
Hersteller:115920
EAN:4047322183215


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 45.018-4-E Gerade Einschraubverschr.>value line<, G1/8 a., MS v. Ø4mm
Gerade Einschraubverschraubung »value line«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort