120.01-PP Gerade Einschraubverschr., G1/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
Gerade Einschraubverschraubung PP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:120.01-PP
Rubix:1423793
Hersteller:110848
EAN:4047322021555

Dokumente
Produktdetails : 120.01-PP Gerade Einschraubverschr., G1/8 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
Gerade Einschraubverschraubung PP. Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch 4/6 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
