120.31.603 Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
Gerade Einschraubverschraubung PFA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:120.31.603
Rubix:1423869
Hersteller:110911
EAN:4047322204729


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 120.31.603 Gerade Einschraubverschr.G1/2 a., f.Schlauch 4/6 mm, PFA
Gerade Einschraubverschraubung PFA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | flex |
| Anschluss 2 | für schlauch 4/6 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage