120.03.603 Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., f. Schlauch 8/10 mm, PFA
Gerade Einschraubverschraubung PFA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:120.03.603
Rubix:1423735
Hersteller:110902
EAN:4047322253017


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 120.03.603 Gerade Einschraubverschr.G1/8 a., f. Schlauch 8/10 mm, PFA
Gerade Einschraubverschraubung PFA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage