11.538-10 Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/8 i., für Schlauch 10/8
Gerade Aufschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.538-10
Rubix:339385
Hersteller:110508
EAN:4047322014342




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 i. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 11.538-10 Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/8 i., für Schlauch 10/8
Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/8 i., für Schlauch 10/8 mm, SW 20, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 i. |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | schlauch 10/8 |
| Anschluss 2 | schlauch 10/8 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage