120.73 Gerade Aufschraubverschr.G1/2 i., f.Schlauch 8/10 mm, PA
Gerade Aufschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:120.73
Rubix:340047
Hersteller:110793
EAN:4047322022279




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (pa) (verschraubungskörper); polypropylen (pp) (klemmring, rändelmutter) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 120.73 Gerade Aufschraubverschr.G1/2 i., f.Schlauch 8/10 mm, PA
GERADE VERSCHRAUBUNG AUS POLYAMID
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid (pa) (verschraubungskörper); polypropylen (pp) (klemmring, rändelmutter) |
| Anschluss 1 | g 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch 8/10 mm (innen-ø 8 mm / außen-ø 10 mm) |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage