432261648 Gerade Aufschraubverbindung, 16 - G1/2 Klemmring
Gerade Aufschraubverbindung, 16 - G1/2 Klemmring
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:432261648
Rubix:306609


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (vernickelt); flachdichtung: pa |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 16 mm außen |
Produktdetails : 432261648 Gerade Aufschraubverbindung, 16 - G1/2 Klemmring
Gerade Aufschraubverbindung 16 - G1/2 Klemmring
GERADE AUFSCHRAUBVERBINDUNG 16 - G1/2 KLEMMRING
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (vernickelt); flachdichtung: pa |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 16 mm außen |
| Profil | klemmringverschraubung |
| Anschluss 2 | g1/2 |
| Typ | gerade aufschraubverschraubung (serie 43) |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort