Referenzen
Fischer:547834
Rubix:3831461
Hersteller:FMVB BP M
EAN:4048962338997
Produktdetails : FMVB BP M Gelenkverbinder
Gelenkverbinder FMVB - zur variablen Verbindung von FMP Montagprofilen untereinander und zum Untergrund
• Die variablen Konstruktionselemente lassen eine Aussteifung oder Abstützung der Profilkonstruktion in jedem Winkel zu und sind somit vielseitig einsetzbar
• Die stabile Ausführung und die Größenabstufung der Grundplatten FMVB bietet je nach Konstruktion die optimale Befestigungsmöglichkeit und sorgt für sicheren Halt
• Die Ausführung des variablen Verbinders FMVB mit Langloch und Rasterung zur Aufnahme der Zahnplatte des Hammerkopf-Steckverbinders FMHB ermöglicht eine optimale Justage des abgestützen Profils für eine einfache und sicher Montage
fischer Gelenkverbinder sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Stärken
• Die variablen Konstruktionselemente lassen eine Aussteifung oder Abstützung der Profilkonstruktion in jedem Winkel zu und sind somit vielseitig einsetzbar
• Die stabile Ausführung und die Größenabstufung der Grundplatten FMVB BP bietet je nach Konstruktion die optimale Befestigungsmöglichkeit und sorgt für sicheren Halt
• Die Ausführung des variablen Verbinders FMVB P mit Langlöchern und Rasterung zur Aufnahme der Zahnplatte des Hammerkopf-Steckverbinders FMHB ermöglicht eine optimale Justage des abgestützten Profils für eine einfache und sichere Montage
• Die Lieferung der FMVB-Artikel als Set mit den notwendigen Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben gewährt eine fehlerfreie Montage
Anwendungen
• Konstruktionen von FMP-Montageprofilen in einem Winkel von 0° bis 180°
• Montageelemente zur variablen Gestaltung von Tragekonstruktionen mit den FMP-Montageprofilen
• Element zur stabilen Konstruktion von Verbindungen zwischen Montageschienen und Bauwerk
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fmvb |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
552,08 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
656,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


