PBZ Zentriertülle

Zentriertülle PBZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:090671
Rubix:3834204
Hersteller:Zentriertüllen PBZ
EAN:4006209906712
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : PBZ Zentriertülle


Montagehilfe zur Ankerstangen- und Innengewindeanker Zentrierung.
• Ermöglicht die exakte Ausrichtung des Befestigungselements sowie die Überkopfmontage Die fischer Zentriertülle PBZ ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS VS LOW SPEED, FIS VW HIGH SPEED in Porenbeton. Die Zentriertülle PBZ fixiert das Befestigungselement im hinterschnittenen Bohrloch. Dies ermöglicht die exakte Ausrichtung und die Überkopfmontage. Die Zentriertülle PBZ wird in das Bohrloch eingesteckt, anschließend wird das Bohrloch vom Bohrlochmund aus mit Injektionsmörtel verfüllt und die Ankerstange gesetzt. Funktion: • Die Zentriertülle PBZ wird in das Bohrloch eingesteckt • Anschließend wird das Bohrloch vom Bohrlochmund aus mit Injektionsmörtel verfüllt und die Ankerstange gesetzt • Die Ankerstange wird durch die Zentriertülle PBZ im Bohrloch fixiert

Stärken

• Die Zentriertülle PBZ fixiert das Befestigungselement im hinterschnittenen Bohrloch und ermöglicht dadurch auch die Überkopfmontage

Anwendungen

• Verankerungen in Porenbeton mit Injektionsmörteln FIS V, FIS VS LOW SPEED, FIS VW HIGH SPEED

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)90x90x45 mm
Gewicht der Verpackung36 g
Typpbz
5,64 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
6,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage