K1049.0606 Klemmwinkel mit Klemmhebel, Form:B, Typ I

KLEMMWINKEL MIT KLEMMHEBEL, FORM:B, TYP I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1049.0606
Rubix:2056572
EAN:4059245292431
K1049.0606 Klemmwinkel mit Klemmhebel M06 27X24X27 Form:B Typ I Bn=6

Technische Zusammenfassung

Typklemmwinkel

Dokumente

Produktdetails : K1049.0606 Klemmwinkel mit Klemmhebel, Form:B, Typ I


Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Klemmwinkel alufarbig lackiert. Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Klemmwinkel alufarbig lackiert. Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Typklemmwinkel
9,26 exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage