VB A4 variabler Schienenfuß

variabler Schienenfuß VB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:563574
Rubix:3834057
Hersteller:VB A4
EAN:4048962454659
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : VB A4 variabler Schienenfuß


Konstruktionselement - Variabler Schienenfuß VB.
• Variables Verbindungselement zur Aussteifung und Verstärkung von Schienenkonstruktionen mit einem Schwenkbereich von 0° bis 180° • Weite Einstellbarkeit von 0° bis 180° Der fischer Schienenfuß VB ist ein Montageelement zur variablen Gestaltung von Tragkonstruktionen aus FUS Profilen. Für Installationen mit FUS-Schienen von 0-180°. Die Lochung der Grundplatte ermöglicht die Befestigung direkt an Wand oder Decke bzw. auf einer Montageschiene.

Stärken

• Die Bauform des Schienenfußes VB ermöglicht die Befestigung von Montageschienen im Winkel von 0° bis 180° • Schienen können aufgrund der allseitigen Lochungen des VB mit der Schienenöffnung nach unten oder seitlich montiert werden • Die Lochung der Grundplatte ermöglicht die Befestigung direkt an den Untergrund bzw. auf einer Montageschiene

Anwendungen

• Variables Element zur Aussteifung und Verstärkung von FUS-Schienenkonstruktionen mit einem Schwenkbereich von 0° bis 180° • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion

Technische Informationen


Attribute
Typvb
Werkstoffedelstahl
442,15 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
526,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage