K0395.516 Gelenkteller, Form:C, POM
Gelenkteller, Form C und D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.516
Rubix:332439
EAN:4059245144358



Dokumente
Produktdetails : K0395.516 Gelenkteller, Form:C, POM
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 65,1 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage