GN30-120-M30-150-A2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-120-M30-150-A2-UK
Rubix:1127203
Hersteller:GN 30-120-M30-150-A2-UK
EAN:4045525983700
GN30-120-M30-150-A2-UK Stellfuss mit Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-120-M30-150-A2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge150 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
27,20 exkl. MwSt.
/ Stück
32,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm