GN42-50-M16-125-A1-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M16-125-A1-UK
Rubix:1129882
Hersteller:GN 42-50-M16-125-A1-UK
EAN:4045525048300
GN42-50-M16-125-A1-UK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M16-125-A1-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
7,25 exkl. MwSt.
/ Stück
8,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm