Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M8-50-A2-S
Rubix:1127401
Hersteller:GN 30-60-M8-50-A2-S
EAN:4045525985407



Produktdetails : GN30-60-M8-50-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
