GN41-80-M10-80-D0-S Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-80-M10-80-D0-S
Rubix:1863971
Hersteller:GN 41-80-M10-80-D0-S
EAN:4045525044364
GN41-80-M10-80-D0-S Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-80-M10-80-D0-S Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht181 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Zolltarifcode84879059
5,87 exkl. MwSt.
/ Stück
6,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm