Referenzen
Fischer:562614
Rubix:3831457
Hersteller:FKS 45-50
EAN:4048962442588

Produktdetails : FKS 45-50 Gelenkrohrschelle
Die einteilige Gelenkrohrschelle mit Schnellverschluss für Kunststoff- und Metallverbundrohre.
• Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage
• Schalldämmeinlage
• Distanzhülsen an der Verschlussschraube
• Verlustsicherung der Schraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FKS Plus ist eine einteilige Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Plus-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Kunststoff- und Metallverbundrohre mit einem Außendurchmesser von 15 - 63 mm mit Gewindestangen oder Stockschraube im Innenbereich befestigt werden. Die Distanzhülsen an der Verschlussschraube ermöglichen das Gleiten der Leitungen bei Längenausdehnungen. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Stärken
• Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage
• Die Distanzhülsen an der Verschlussschraube gewähren das Gleiten der Leitungen bei Längenausdehnungen
• Der feste Sitz der Schalldämmeinlage verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage
• Die kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt das einfache, nachträgliche Isolieren
• Die Verlustsicherung der Schraube gewährleistet eine problemlose Montage
Anwendungen
• Zeitsparendes Befestigen von Kunststoff- und Metallverbundrohren mit Gewindestangen oder Stockschrauben
• Einsetzbar als Gleitschelle mit Distanzhülsen oder als Festpunktschelle durch Entnahme der Distanzhülsen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fks |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 45 mm |
| Spannbereich, Maximum | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,70 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
157,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





