SILKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:SILKAC 5 M
Rubix:15620
Hersteller:23555
EAN:7316577104274
SILKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SILKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x9x36 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesilkac
Innengewindem 5
Dyn. Tragzahl3,25 N
Länge37 mm
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,17 exkl. MwSt.
/ Stück
54,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen