SC 35 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SC 35 ES
Rubix:15483
Hersteller:22706
EAN:7316577002778

Produktdetails : SC 35 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über eine Schmierbohrung bzw. Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Der Spannstift erleichtert das Ausrichten am zylindrischen Anschweißende.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 102x47x164 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 996 g |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl/stahl |
| Tragfähigkeit | 11421 kg |
| Genauigkeit | references a different standard (not an iso 492 / abec precision class) |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen