YRTSM 260-C (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
Axial-Radial-Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:YRTSM260-C
Rubix:1363506
Hersteller:0764994720000
EAN:4054366868121

Produktdetails : YRTSM 260-C (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17600 g |
|---|---|
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 385 mm |
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 16 mm |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.309,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.888,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
