MMF525BS75PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken

Kugelgewindetrieb-Stützlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:MMF525BS75PP DM
Rubix:851488
EAN:0087796244948
MMF525BS75PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MMF525BS75PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken


Wenn Sie sich für Timken®-Lager für Ihre Kugelgewindeanwendungen entscheiden, erhalten Sie Produkte, die von einem weltweit führenden Unternehmen hergestellt und unterstützt werden, das für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung bekannt ist. Die Qualität beginnt lange vor der Herstellung unserer Lager für Werkzeugmaschinen und reicht bis lange nach dem Einbau der Lager. Wir konstruieren Lager für optimale Leistung und lange Lebensdauer.
Timken MMF525BS75PP DM ist ein zweireihiges Kugelgewindetrieb-Stützlager mit integriertem Kontakt-Dichtungssystem und 60° Kontaktwinkel für hohe axiale Steifigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Lagerspielcn
Tragfähigkeit5606,4 kg
Dichtungzwei gummidichtungen
Außendurchmesser75 mm
Innendurchmesser25 mm
Breite28 mm
1.010,82 exkl. MwSt.
/ Stück
1.202,88 inkl. MwSt.