FCN CLIX S 12X60 Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube FCN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:567472
Rubix:3831698
Hersteller:FCN Clix S 12x60
EAN:4048962479430
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfcn clix

Produktdetails : FCN CLIX S 12X60 Hammerkopfschraube


Hammerkopfschraube für die schnelle und einfache Befestigung von Rohrschellen in FUS Profilen
• Schnelle Montage • Einfache Positionierung • Nachträgliche Montage in gesetzten Schienen Die fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S eignet sich für die schnelle und einfache Befestigung von Rohrschellen in fischer FUS Montageschienen ohne Verwendung zusätzlicher Gewindestifte. Die Hammerkopfschraube wird durch 90°-Drehung mit den Schienen verbunden und hält sich durch den Anpressdruck des Federelementes und der ausgeprägten Verzahnung der Schiebemutter in der Montageschiene FUS an der gewünschten Position. Die fehlerfreie Montage wird durch die Justierbarkeit vor dem Festdrehen der Kontermutter vereinfacht. Der FCN Clix S ist in verschiedenen Größen und Längen verfügbar. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.

Stärken

• Die Bauform der Hammerkopfschraube lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu • Die Federwirkung des FCN Clix S gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene • Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen • Die Verzahnung der Hammerkopfschraube gibt sicheren Halt in der Schiene • Der vormontierte Gewindestift erlaubt die Direktmontage der Rohrschelle auf der Schiene ohne zusätzliche Materialien

Anwendungen

• Zur schnellen Verbindung von Rohrschellen mit FUS Schienenprofilen

Technische Informationen


Attribute
Typfcn clix
688,86 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
819,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage