Referenzen
INA:GS81244
Rubix:448002
Hersteller:0000225350000
EAN:4054364128906


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 224 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 18,5 mm |
Produktdetails : GS 81244 (INA) Gehäusescheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18,5x300x300 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4540 g |
| Innendurchmesser | 224 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 18,5 mm |
| Stärke | 18,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
711,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
847,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage