PF 20 TF (SKF) Y-Lagereinheit SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:PF 20 TF
Rubix:1898120
EAN:7316570247800
PF 20 TF (SKF) Y-Lagereinheit SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Werkstoffstanzstahl (gehäuse); lagerstahl (lagereinsatz)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PF 20 TF (SKF) Y-Lagereinheit SKF


Rundflansch-Stahlblechgehäuse für Kugellagereinheiten bestehen aus einem Spannlager in einem Stahlblechgehäuse, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Gehäuse und Spannlager sind als Einheiten und als separate Komponenten erhältlich. Das SKF Grundsortiment enthält Kugellagereinheiten, die einschlägige Industrienormen hinsichtlich Anschraubmustern und Wellenbefestigungsmechanismen erfüllen.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Aufnahme axialer Verschiebungen in beide Richtungen
- Trennbares Design

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht330 g
Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Werkstoffstanzstahl (gehäuse); lagerstahl (lagereinsatz)
Befestigungsabstand71,5 mm
Höhe90 mm
Außendurchmesser91 mm
Bauformflanschgehäuse mit rundflansch (3-loch)
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagertypeinsatzlager yar 204-2f
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,61 exkl. MwSt.
/ Stück
47,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen