Referenzen
INA:FLAN47-MSA-VA
Rubix:472357
Hersteller:0004605670000
EAN:4012802785326

Produktdetails : FLAN47-MSA-VA (INA) Flanschlagergehäuse (VA) INA
Flanschlager-Gehäuse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 46,95 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 90,5 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
